ポリカーボネイト バケツ本体のみ

ポリカーボネイト バケツ本体のみ - 千羽鶴印(エンテック)
(6件のレビュー)

中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。

容量(L)13材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン)目盛最小目盛2L、あとは1L毎内寸法(mm)Φ270×260耐熱温度(℃)140外寸法(mm)Φ294×268融点(℃)150アズワン品番4-4015-01TKG品番9-1422-1001TKG品番(2017)6-1276-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24204005PO-15A
5,860
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 機器の修理時に

ステンレス容器の代わりに使っています。ペール缶用機器に使え、加工もしやすいので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24204005
2022-06-23
用途: 屋外での園芸。薬剤・液肥の希釈作業
農・林・水産業

透明性に優れる。ポリカーボネートなので耐候性に優れ、丈夫。

1が参考にしています
対象商品 : 24204005
2021-07-26
用途: 子供と実験
教育・研究機関

子供と実験に使う透明な入れ物を探していました。
透明で軽く、実験以外でも日常で使えて大変便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 24204005
2019-07-11
用途: 金魚飼育
建設業・工事業

昨年の地震の時、水槽の水が半分以上、外に溢れてしまい
大変な事に。
でも、同じ部屋にも置いてあったバケツの水は、大丈夫
そこで丸い水槽探しましたが、なかなか良い物無いし、お高い。
このバケツ見つけた時は、水槽はバケツと決定
お掃除も簡単だし、金魚もよく見えます。
おまけに、バケツkawaii
素敵な水槽です
もう1つ上ノ20Lのが あったらなあと少し贅沢な考えが

5が参考にしています
対象商品 : 24204005
2018-05-29
用途: 金魚の飼育に利用

このバケツで 趣味で金魚を飼育しています
透明なので見やすく、ガラスの水槽に比べて軽くて
丈夫で清掃も簡単 立方体の水槽と違って
屈折して大きく金魚が見えるのも気に入ってます。

4が参考にしています
対象商品 : 24204005
2018-08-06
用途: 木工作業時の集塵用バケツ
その他業種

品質 強度ともに満足です、
願わくばフタ押えのフックが有れば尚良し。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする