ジョイフル
AIRCHANGE コアキシャルスピーカー
(1件のレビュー)
付属品
スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8
寸法(mm)
160
再生周波数帯域(Hz)
40~20K
音圧レベル(dB)
91
定格入力(W)
30
瞬間最大入力(W)
150
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204188
SPL-016A
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください