曜日別特売

カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX

カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX - ZACカーエアコン洗浄 スーパーJETMAX - ZAC
(63件のレビュー)

わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。

内容量1本(200mL)
注意
※輸入車、ハイブリッドカー、セドリック、グロリア、シーマ、ローレル、インプレッサ、フォレスター、センティアには施工出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24205238-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カーエアコン洗浄JETMAX (ZACJAPAN)
この動画は、32が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 軽トラメンテナンス
農・林・水産業

エアコンフィルターの交換と同時に、軽トラック2台分に使用しました。ほのかに良い匂いでとても気持ち良いです。

対象商品 : 24205238
2023-04-13
用途: カーエアコン・エバポレータの洗浄
サービス業

タクティのクイックエバポレーターが少しお高いので、これにしてみました。
使い方は簡単です。施工マニュアルに「3分間かけて約半分を注入してください」とあります。レビューを見ると間違っている方が多いようで、3分間押しっぱなしだとすぐになくなりますよ。
何度かに分けて液漏れがしないように少しずつが正しいようです。
2回分ありますのでお徳ですね。

8が参考にしています
対象商品 : 24205238
2023-06-29
用途: 梅雨時期のエアコン異臭
製造業

エアコンフィルター交換と同時に施工しました。
施工後の臭いは個人的には問題はありませんでした。
施工方法もカラーの説明書がありわかりやすかったです。
1缶で2回分他の事なので時期をみてまた施工してみようと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 24205238
2024-01-29
用途: 乗用車の洗浄
有限会社永井興業建設業・工事業

コストパフォーマンスが良く、大容量のため非常に満足しております。

対象商品 : 24205238
2022-08-28
用途: エアコンの消臭
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコン使用時に悪臭がするので購入しました。使用後、悪臭が消えたので綺麗になったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24205238
2021-10-30
用途: エアコンのカビ臭さを解消するため
4どあ工房

エアコンを利用し始める時期になると、必ず最初はカビ臭い空気が吹き出てきたのですが、この洗浄剤を使用した後はカビ臭さが消えて、快適にエアコンを使えています!
施工方法もエアコンフィルターを外すことができる人であれば、容易にできると思います♪

2が参考にしています
対象商品 : 24205238
2022-01-08
用途: タバコのにおい消し
自動車・二輪車・自転車関連業

洗浄後かなり匂いが減りました。はっきり効果を感じました。もう少しお値打ちだったらいいな。

対象商品 : 24205238
2021-03-13
用途: カーエアコンの清掃
その他業種

ムーブのエアコン清掃に使用しました。すっかり綺麗な空気になりました。半分あまったので、c25 セレナに使おうと思ったら、セレナは横向きでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする