BARRIERTA JFE 252

BARRIERTA JFE 252 - NOKクリューバー

高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。

用途
乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。
遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。
家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。
上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
ちょう度2号商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐酸化性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-40~220増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物内容量1缶(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26760965PH6521-A00D3
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする