曜日別特売

BARRIERTA JFE 552

BARRIERTA JFE 552 - NOKクリューバー

高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。

用途
乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。
遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。
家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。
上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
商品タイプ
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26760992PH6525-A02Z01本(75g)2号フッ素グリース耐熱性、耐酸化性
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
26761017PH6525-A00C21本(750g)2号フッ素グリース耐熱性、耐酸化性
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
26761035PH6525-A00D11缶(1kg)2号フッ素グリース耐熱性、耐酸化性
オープン
96,980
106,678(税込)
当日出荷
26761053PH6525-A00J51缶(25kg)2号フッ素グリース耐熱性、耐酸化性
オープン
2,298,000
2,527,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26761008PH6525-A02Z01本(75g)---
オープン
取扱い終了
返品不可
26761026PH6525-A00C21本(750g)---
オープン
取扱い終了
返品不可
26761044PH6525-A00D11缶(1kg)---
オープン
取扱い終了
返品不可
26761062PH6525-A00J51缶(25kg)---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする