NOKクリューバー
BARRIERTA IMI/V
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。
BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途
半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。
オイルシール、Oリングなどの各種シール部。
ちょう度
2号
商品タイプ
フッ素グリース
タイプ
高真空用
使用温度範囲(℃)
-45~220
増ちょう剤
PTFE
基油
フッ素油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761087
PH6513-A02Z5
1本(75g)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
26761096
PH6513-A00D6
1缶(1kg)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください