NOKクリューバー
NOXLUB KF0921
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。
耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途
自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。
ちょう度
2号
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性
タイプ
低トルク・ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)
-65~220
増ちょう剤
PTFE
基油
フッ素油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761132
PH6568-A00D6
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください