NOKクリューバー
ALLTIME JFU152
高温用グリース。
使用温度範囲が広い。
耐熱性に優れている。
用途
事務機器などの高温条件下で使用される軸受。
ちょう度
1~2号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性
タイプ
中高温用
使用温度範囲(℃)
-40~190
増ちょう剤
ウレア
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761193
PF2105-A00D7
1缶(1kg)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26761202
PF2105-A00G4
1缶(18kg)
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください