NOKクリューバー
KLUBERQUIET BQH 72-102
高温長寿命グリース。
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐水性に優れている。
用途
自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
ちょう度
2~3号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性、耐水性
タイプ
中高温用
使用温度範囲(℃)
-40~180
増ちょう剤
ウレア
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761245
PF2113-A00D4
1缶(1kg)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26761254
PF2113-A00J8
1缶(25kg)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください