NOKクリューバー
KLUBERSYNTH HB 72-52
高温長寿命グリース。
使用温度範囲が広い。耐水性、高速性に優れている。
EPDMに対する悪影響が少ない。
用途
自動車補機・電装品、モーターなどの軸受。
ちょう度
1~2号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐水性、高速性
タイプ
中高温用
使用温度範囲(℃)
-35~180
増ちょう剤
ウレア
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(25kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761263
PF2152-A00J5
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください