曜日別特売

ISOFLEX TOPAS AK 50

ISOFLEX TOPAS AK 50 - NOKクリューバー

プラスチック摺動部に適する。
高速軸受にも使用可能。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。

用途
プラスチックの各種摺動部。
直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。
ちょう度0号商品タイプアルミニウムコンプレックスグリースタイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物内容量1缶(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26761333PF1200-A00D8
オープン
37,980
41,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする