NOKクリューバー
PETAMO GHY 133 N
耐熱性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途
自動車補機・電装品、繊維機械、製紙機械、モーター、ファンなどの軸受。
ちょう度
2号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性、耐摩耗性、耐水性
タイプ
中高温用
使用温度範囲(℃)
-30~160
増ちょう剤
ウレア
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761342
PF1110-A00D0
1缶(1kg)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26761358
PF1110-A00J4
1缶(25kg)
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください