NOKクリューバー
STABURAGS NBU12
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途
繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。
ちょう度
2~3号
商品タイプ
バリウムコンプレックスグリース
特性
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性
タイプ
高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)
-30~150
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761428
PD0433-A00D3
1缶(1kg)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26761437
PD0433-A00G0
1缶(18kg)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください