NOKクリューバー
STABURAGS NBU12MF
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
STABURAGS NBU 12 MFは、固体潤滑剤を配合したグリース。
用途
繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。
ちょう度
2~3号
商品タイプ
バリウムコンプレックスグリース
特性
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性
タイプ
高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)
-30~150
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761464
PD0435-A00D7
1缶(1kg)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26761473
PD0435-A00G4
1缶(18kg)
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください