NOKクリューバー
KLUBERPLEX BE 31-222
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途
繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。
ちょう度
2号
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
特性
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性
タイプ
高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)
-15~140
増ちょう剤
特殊カルシウム石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761507
PD0208-A00D7
1缶(1kg)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26761516
PD0208-A00J1
1缶(25kg)
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください