NOKクリューバー
AMBLYGON TA30/2
耐熱性、耐水性に優れている。
用途
製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの 軸受。
ちょう度
2号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性、耐水性
タイプ
耐熱・耐水用
使用温度範囲(℃)
-15~160
増ちょう剤
ウレア
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761586
PB0125-A00G2
1缶(18kg)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26761577
PB0125-A00D5
1缶(1kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください