NOKクリューバー
CONSTANT GLY2100 J
使用温度範囲が広い。
起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途
家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。
商品タイプ
リチウムグリース
タイプ
ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)
-50~150
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
合成炭化水素油
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
56(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761595
PF1055-A11D0
1缶(1L)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26761604
PF1055-A31H0
1缶(20L)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください