NOKクリューバー
KLUBERSYNTH GE 46-1200
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
用途
平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。
商品タイプ
リチウムグリース
特性
低温性、耐水性
タイプ
密閉ギア用
使用温度範囲(℃)
-50~120
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
グリコール油
動粘度(mm
2
/s)
00号
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762146
PE3005-A00D4
1缶(1kg)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26762155
PE3005-A00J8
1缶(25kg)
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください