NOKクリューバー
CENTOPLEX 0EP
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
用途
平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。
ちょう度
0号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐荷重性、耐摩耗性
タイプ
密閉ギア用
使用温度範囲(℃)
-30~110
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762164
PA0011-A00G7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください