NOKクリューバー
GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA
オープンギヤの定常運転用潤滑剤。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
自動噴霧装置での給脂が可能。
用途
ロータリーキルン、チューブミル、ドライヤーなど高荷重のかかるオープンギヤ。
ギヤカップリング。
ちょう度
0号
特性
耐荷重性、耐摩耗性
タイプ
オープンギア用
使用温度範囲(℃)
-30~200、0~90(自動噴霧装置)
増ちょう剤
アルミニウム石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762182
PC0214-A00G0
1缶(18kg)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26762198
PC0214-A00L5
1缶(180kg)
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください