NOKクリューバー
NOXLUB TL1013
プラスチックに対してほとんど悪影響を与えない。
耐摩耗性、低温性に優れている。
塗布状態を分かりやすくするため着色。
用途
コピー、プリンター等OA機器のプラスチックギヤ部。
自動車補機のプラスチックギヤ部。
ちょう度
1号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐摩耗性、低温性
タイプ
樹脂ギヤ用
使用温度範囲(℃)
-40~150
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762207
PF1069-A00D9
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください