NOKクリューバー
SEALUB S-1
ゴム用汎用グリース。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途
自動車、建機、農機具などのシール部、軸受。
ちょう度
2号
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-30~120
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762733
PA0010-A00G0
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください