NOKクリューバー
SEALUB S-14
耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途
自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度
2号
タイプ
多目的
使用温度範囲(℃)
-50~150
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762785
PF1454-A00D9
1缶(1kg)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26762794
PF1454-A00G6
1缶(18kg)
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください