NOKクリューバー
NOXLUB TB0320
耐熱性、耐荷重性に優れている。
接点・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途
自動車補機・電装品などの摺動接点。
適合範囲
自動車補機・電装品
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-50~140
ちょう度
2号
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762803
PF1458-A00G4
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください