NOKクリューバー
SYNTHESIN PDL 250/01
低温性に優れている。低接点圧でも優れた電気特性を示す。
用途
家電製品、事務機器などの小型モーターの整流子。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
低温性
タイプ
微小電流用
使用温度範囲(℃)
-60~125
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762812
PF2081-A00D8
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください