スペースバスケット

スペースバスケット - アイリスオーヤマ

スペースフィットラックにぴったり入るサイズのインナーボックスです。お部屋のインテリアに調和するおしゃれなブラウンで、小物などの収納に最適です。持ち手がしっかりしているので、持ち運びにも便利です。

材質紙、ポリウレタン、ポリエチレン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
耐荷重(kg)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24225093SPA-110S-SFR6015・9015・1215・1515・1815約8約95×245×195
オープン
取扱い終了
24225102SPA-210S-SFR6025・9025・1225・1525・1825約8約195×245×195
オープン
取扱い終了
24225118SPA-310S-SFR6035・9035・1235・1535・1835約12約295×245×195
オープン
取扱い終了
24225127SPA-360S-SFR6040・9040・1240・1540・1840約12約345×245×195
オープン
取扱い終了
24225136SPA-420S-SFR6090・9090・1290・1590・1890約12約405×245×195
オープン
取扱い終了
24225145SPA-560S-SFR6060・9060・1260・1560・1860約12約545×245×195
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする