曜日別特売

パネルスタンド

パネルスタンド - アイリスオーヤマパネルスタンド - アイリスオーヤマパネルスタンド - アイリスオーヤマパネルスタンド - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。

トラスコ品番484-8403材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP質量(g)約1250耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24226676PNS-1330
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: プレゼンテーション
教育・研究機関

軽くて取り扱いやすいです。A1パネル縦も問題なく取り付けられました。まだ試用してみただけですが、室内イベントのプレゼンテーションでは問題なく使えそうです。

2024-12-05
用途: 展示会用

展示会用に購入。折りたためる、比較的軽い、2回使用しましたが今のところ
問題もなく使い勝手は良いようです。

対象商品 : 24226676
2019-08-28
用途: イベント時の案内表示
佐川フィナンシャル株式会社運輸・通信業

野外での使用時の固定方法に課題あり、オモリ等のセットが必要

対象商品 : 24226676
2019-07-09
用途: 商品ポスターの展示
片倉コープアグリ株式会社製造業

屋内外のパネルポスター展示に便利だった。
軽量で持ち運び及び設置に便利だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする