曜日別特売

とうもろこしのひげ茶

とうもろこしのひげ茶 - アイリスオーヤマとうもろこしのひげ茶 - アイリスオーヤマとうもろこしのひげ茶 - アイリスオーヤマとうもろこしのひげ茶 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

韓国ではコンビニやスーパーで定番陳列されている大人気商品です。とうもろこしのひげには健康に良いさまざまな効果があると、韓国で言い伝えられています。体にうれしい、カロリーゼロ・カフェインゼロです。340mlのケース売りです。

材質植物混合抽出液(とうもろこしエキスとうもろこしのひげエキス)玄米エキス、とうもろこしのひげ粉末
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24228103CT-340C1箱(340mL×20本)-340
オープン
1,998
2,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24228128CT-1500C1箱(1.5L×12本)1.5-
オープン
2,998
3,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24228112CT-500C1箱(500mL×20本)-500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24228128
2020-09-12
用途: 飲料水
サービス業

ひげ茶の味は美味しくて良かったけど、別配送で値段がかかるから損した気分になるのでもう買わないかな…。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする