曜日別特売

ペンダントライト E17 540lmガラス Petaloシリーズ

ペンダントライト E17 540lmガラス  Petaloシリーズ - アイリスオーヤマ

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトPetalo(ぺタロ)シリーズです。柔らかな曲線のかわいいデザインで、2灯3灯連ねてインテリアのアクセントになります。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。

仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP材質シェード:ガラス電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(付属電球対応)E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光束(Lm)約540光色電球色演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24228618PL5L-E17PTN乳白乳白
オープン
取扱い終了
24228627PL5L-E17PTNC乳白+クリア乳白+クリア
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする