乾電池式屋内センサーライト マルチタイプ

乾電池式屋内センサーライト マルチタイプ - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・玄関・クローゼット・キッチン・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。

仕様
人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー検知エリア:水平最大約100°/垂直方向約40°
センサー検知距離:正面最大約2.5m
電球の種類LED設置場所屋内付属品取り付けプレート(両面テープ貼付済)、木ねじ(2本)、釘(2本)材質ポリカーボネートスイッチOFF/ON/AUTO Lo/AUTO Hi全光束(Lm)ON 約40/AUTO Hi 約40/AUTO Lo 約12センサー(明暗)フォトセンサー光源0.3W-LED×4個使用電池単3形アルカリ乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー電池寿命目安(1日10回/各10秒点灯の場合):ON 約15時間/AUTO Hi 約12ヵ月/AUTO Lo 約24ヵ月設置方式ネジ取付、スタンド、ぶら下げ、マグネット、両面テープ検知方式赤外線受動式点灯時間ON 常時点灯/AUTO 約10秒(感知中は常時点灯)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24228794BSL40MN-Uベージュ昼白色(5000K)
オープン
取扱い終了
24228803BSL40MN-Mダークブラウン昼白色(5000K)
オープン
取扱い終了
24228812BSL40MN-Wホワイト昼白色(5000K)
オープン
取扱い終了
24228828BSL40ML-Wホワイト電球色(2700K)
オープン
取扱い終了
24228837BSL40ML-Uベージュ電球色(2700K)
オープン
取扱い終了
24228846BSL40ML-Mダークブラウン電球色(2700K)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24228846
2020-12-03
用途: 廊下の簡易照明
その他業種

廊下が暗かったので照明を付けようとしましたが、電気が来てないエリアだったのでカタログを迷いながら探して、このセンサーライトにたどり着きました。乾電池で、しかもセンサーが確実に反応するので、購入して良かったと満足しています。

対象商品 : 24228828
2020-02-11
用途: 自宅の廊下
株式会社 フルサワ

自宅廊下に取り付け、トイレに行く時に暗いのでかもいに付けました。明る過ぎず足元が見える程度でちょうど良い

対象商品 : 24228828
2018-12-31
用途: トイレまでの廊下用

ほぼ満足ですが、一点改善点があります。
周りが明るい時は点灯しないようになってはいるようですが、我が家では昼間でもこの機能が働きません。昼間でも点灯してしまいます。
もっと暗い時まで点灯しないよう感度を調整できるといいのですが、、、

対象商品 : 24228828
2018-11-06
用途: 玄関や階段などに
松田クリーニングサービス業

便利で明るくてメンテナンスフリーで助かっております。

対象商品 : 24228828
2018-03-20
用途: 自宅の脱衣所に取り付けました。
松田クリーニングサービス業

良い商品です。改善点も特にありません。軽くて取り付けも楽で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする