BSL40MN-U 乾電池式屋内センサーライト マルチタイプ アイリスオーヤマ 24228794

 

BSL40MN-U 乾電池式屋内センサーライト マルチタイプ アイリスオーヤマ 24228794 BSL40MN-U 乾電池式屋内センサーライト マルチタイプ アイリスオーヤマ 24228794 BSL40MN-U 乾電池式屋内センサーライト マルチタイプ アイリスオーヤマ 24228794 BSL40MN-U 乾電池式屋内センサーライト マルチタイプ アイリスオーヤマ 24228794 BSL40MN-U 乾電池式屋内センサーライト マルチタイプ アイリスオーヤマ 24228794

乾電池式屋内センサーライト マルチタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24228794 品番BSL40MN-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・玄関・クローゼット・キッチン・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。

仕様
人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー検知エリア:水平最大約100°/垂直方向約40°
センサー検知距離:正面最大約2.5m
電球の種類LED 設置場所屋内 付属品取り付けプレート(両面テープ貼付済)、木ねじ(2本)、釘(2本) 材質ポリカーボネート ベージュ スイッチOFF/ON/AUTO Lo/AUTO Hi 全光束(Lm)ON 約40/AUTO Hi 約40/AUTO Lo 約12 センサー(明暗)フォトセンサー 光源0.3W-LED×4個 使用電池単3形アルカリ乾電池3個(別売) センサー感知方式人感センサー 電池寿命目安(1日10回/各10秒点灯の場合):ON 約15時間/AUTO Hi 約12ヵ月/AUTO Lo 約24ヵ月 設置方式ネジ取付、スタンド、ぶら下げ、マグネット、両面テープ 検知方式赤外線受動式 光色昼白色(5000K) 点灯時間ON 常時点灯/AUTO 約10秒(感知中は常時点灯)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24228846
2020-12-03
用途:
廊下の簡易照明
その他業種

廊下が暗かったので照明を付けようとしましたが、電気が来てないエリアだったのでカタログを迷いながら探して、このセンサーライトにたどり着きました。乾電池で、しかもセンサーが確実に反応するので、購入して良かったと満足しています。

対象商品:
24228828
2020-02-11
用途:
自宅の廊下
株式会社 フルサワ 様

自宅廊下に取り付け、トイレに行く時に暗いのでかもいに付けました。明る過ぎず足元が見える程度でちょうど良い

対象商品:
24228828
2018-12-31
用途:
トイレまでの廊下用

ほぼ満足ですが、一点改善点があります。
周りが明るい時は点灯しないようになってはいるようですが、我が家では昼間でもこの機能が働きません。昼間でも点灯してしまいます。
もっと暗い時まで点灯しないよう感度を調整できるといいのですが、、、

対象商品:
24228828
2018-11-06
用途:
玄関や階段などに
松田クリーニング 様 (サービス業)

便利で明るくてメンテナンスフリーで助かっております。

対象商品:
24228828
2018-03-20
用途:
自宅の脱衣所に取り付けました。
松田クリーニング 様 (サービス業)

良い商品です。改善点も特にありません。軽くて取り付けも楽で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする