LED電球 E26 広配光タイプ

LED電球 E26 広配光タイプ - アイリスオーヤマ

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具や密閉器具などの照明へ最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を変えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

口金E17電球の種類LED材質アルミ、ポリカーボネート、PBT電源(V)100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000使用場所屋内用配光角度(°)約180内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24229038LDA5N-G-E17-5T25.4昼白色
オープン
取扱い終了
代替品有
24229056LDA7N-G-E17-6T26.8昼白色
オープン
取扱い終了
代替品有
24229047LDA6L-G-E17-5T26.1電球色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24229038LDA5N-G-E17-5T241778879LDA7N-G-E17-6T6LDA5N-G-E17-5T2 LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ 41778879LED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24229056LDA7N-G-E17-6T260367712LDA7N-G-E17-6T5LDA7N-G-E17-6T2 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367712LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする