アイリスオーヤマ
タオルハンガー
ねじ・ドライバー不要の簡単組立式タオルハンガーです。簡単に折りたため、省スペースで収納できます。バスタオルも十分干すことができます。
材質
ポリプロピレン、塩ビ被覆鋼管
質量(g)
約1.4
耐荷重(kg)
8
使用の目安
(干す量)バスタオル類7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約73.4×約45.2×約75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24233037
TH-78KR
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください