ステンレスもの干しブロー台セット

ステンレスもの干しブロー台セット - アイリスオーヤマステンレスもの干しブロー台セット - アイリスオーヤマステンレスもの干しブロー台セット - アイリスオーヤマステンレスもの干しブロー台セット - アイリスオーヤマ
(10件のレビュー)

サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。

耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレントラスコ品番485-7801幅(mm)800高さ(mm)1195~1690質量(g)2680(1台あたり)奥行(mm)315使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24233238SMS-169R8003151195~1690
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 洗濯干し

値段も安くすぐに発送して届いたので満足。
水タンクのベースがもう少し重いほうが良いですね。

2025-07-21
用途: 物干し

移動の際すっぽ抜けたので持ち上げれば水が漏れ結局転がしながら運んだ。
ちょっとその点不便でした。

2024-11-15
用途: マンションのベランダ物干し
その他業種

リピートです。
使用期間約11年。ブロー台亀裂水漏れ、アーム根本折れ(錆)2か所。
で買い換えました。外観上錆は、わずかに支柱の1か所のみ。
旧品分解後、新品のダンボールにピッタリ収まりました。同じものでした。
ほどほどの広さのベランダでちょうどよいサイズです。
強風固定用の物干しロープ、針金を併用しています。
4人家族までくらいなら十分だと思います。

対象商品 : 24233238
2024-07-12
用途: 物干し
有限会社 上下屋卸売・小売業

丈夫で軽くて使いよい・水タンクの台がついていて使い勝手が良い

対象商品 : 24233238
2024-02-05
用途: 雨合羽干しに使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

組立は簡単で、従業員用に雨合羽を干し為に購しました。
もう少し高さが有れば良いと思います。

対象商品 : 24233238
2020-11-05
用途: 物干し
その他業種

配達後すぐに組み立てました。もう少し高ければと思います。もうすこし検討すれば良かった思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 24233238
2017-08-25
用途: 洗濯をした作業服を干す

組み立ても簡単に取り付けられ、設置後も安定が良く、作業服がたくさん干せる。

2023-06-14
用途: 洗濯物を干す
その他業種

竿と竿の間隔がもっと広い方がいい、
手前の竿にハンガーで干した場合、竿の間隔が狭すぎて、干しにくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする