活性炭オイルポット カートリッジ1個付

活性炭オイルポット カートリッジ1個付 - アイリスオーヤマ活性炭オイルポット カートリッジ1個付 - アイリスオーヤマ活性炭オイルポット カートリッジ1個付 - アイリスオーヤマ活性炭オイルポット カートリッジ1個付 - アイリスオーヤマ活性炭オイルポット カートリッジ1個付 - アイリスオーヤマ活性炭オイルポット カートリッジ1個付 - アイリスオーヤマ活性炭オイルポット カートリッジ1個付 - アイリスオーヤマ活性炭オイルポット カートリッジ1個付 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。

材質
【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)
取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)
リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)
こしあみ:ステンレス鋼
【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24238804H-OP900(保存ポット)0.9(ろ過ポット)0.8
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
24238813H-OP1200(保存ポット)1.2(ろ過ポット)1.2
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24238804
2020-05-24
用途: 家庭の調理
医療・福祉・介護関連業

家で揚げ物をしたあとに このオイルポットを使いました。
劇的に 油の汚れが少ないです。これほどかと 驚いています。
多量の揚げ油は 1度に濾過することはできませんので
家では2回くらいに分けて(1回目が本体に落ちてなくなったら)
残りの油を入れて濾しています、
購入して良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする