東亞合成
アロン エンプライマーH
接着が困難といわれている難接着材料の接着を可能にし、アロンアルフアの使いみちをさらに増やしました。被着体の種類によりプライマーを使いわけてください。
使用方法
プライマーをあらかじめ、脱脂綿やフェルトなどに浸し、接着面を1~2回拭いてください。
乾燥したのち、アロンアルフアで接着してください。
塗り置きの時間が長いと温度・湿度などの影響により、性能が発現されないことがあります。プライマー処理した被着体は、早めに接着をしてください。
用途
PET、ナイロン、ポリアセタール(POM)などのエンジニアプラスチックに。
比重
0.68
引火点(℃)
-8
沸点(℃)
98.4
外観
淡黄色透明
引張剪断強度(N/mm
2
)
【POM】プライマーなし/あり:2.5/5.0(材料破壊)、【ナイロン6】プライマーなし/あり:3.0/7.5(材料破壊)、【PET】プライマーなし/あり:1.5/2.0(材料破壊)
溶剤
n-ヘプタン
危険物の類別
非危険物
接着時間(秒)
【POM】プライマーなし/あり:60/20、【ナイロン6】プライマーなし/あり:60/10、【PET】プライマーなし/あり:20/10
内容量
1箱(100mL×10本)
注意
※危険物に該当しますので、火気のある場所での取り扱いはしないでください。また、使用する際には換気に十分気をつけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24345064
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200