セメダイン
PPX専用 PPXプライマー
使いやすいペンタイプのプライマーです。
瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
用途
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。
主成分
ノルマルヘプタン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※瞬間接着剤PPXとセットでご使用ください。
※高濃度の蒸気は眼と気道を刺激するので、換気すること。
※とくに長時間使用したり、大量に使用する場合は、換気に充分注意すること。
※蒸気を吸って気分が悪くなったときは、空気の新鮮な場所に移し、安静を保ち、医師の診断を受ける。
※皮ふについたときは、速やかに石ケン水でよく洗うこと。
※眼に入ったときは清浄な水でよく洗眼し、眼科医の手当を受ける。
※消防法の危険物第4類・第1石油類(危険等級Ⅱ)に該当するので、火気のある場所では使用しないこと。
※製品は直射日光の当たらない屋内の涼しい暗所に保管すること。
※使用後は必ず密栓すること。開栓した状態で長時間放置するとプライマーが揮散し、品質が変化する場合があります。
※子供の手の届かない所に保管すること。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26770074
CA-086
1本(3g)
ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂(ほかの材料に比べ接着力が弱くなります) 等
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
14559356
CA-086
1箱(3g×10本)
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください