ELPA
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口 集中スイッチ付き
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状
L型
コンセント形状
2P
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
スイッチ
集中
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
5
定格電流(A)
15
電源コード(m)
1.5
使用場所
屋内専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24259235
WL-SW5015B(W)
オープン
¥
1,992
¥
2,191
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください