交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません。主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します。



マグライトに使用。LEDなので少しは明るくなるかと思ったが、ほぼ変わらず。電池の持ちが長くなったのなら良いが、今のところ不明。
単一電池4本使用で一晩程度しか持たなかったランタンが蘇りました。電球色で明る過ぎず、程良い雰囲気を醸し出してくれます。
従来の豆電球式製品が好きなのですが、豆電球の供給もいつまであるかわからないので、試しに使ってみました。単三直列4個式の製品です。電池がなくなりかけてくるとクリプトン球より明るく感じますが、新しい電池では逆のように感じました(光の色や分散度合いが違うのであくまで印象です)。血圧計等で使えなくなった中古電池の活用ができると思います。
昔の懐中電灯の電球交換しました。
まあ、長持ちするぐらいで、明るさは変わらないと思う。
自己満足の世界です。
旧式の懐中電灯の電球をLEDランプに交換して電池の持ちを良くしてます。豆球と比較して明るさも遜色ありません。ただし豆球は360度発光してますがLEDランプは前方向の光なので反射鏡の反射が物足りないですね。
LEDが電力消費効率が良いのは知っていましたが、色温度が5000K以上ある色合いが好きになれませんでした。明るさという点では、白色に負けますが、電球と同等の色合いで、省電力。これでNational(現Panasonic)の電球ランタンが復活しました。明るすぎるライトは闇夜に目が慣れませんので。