LED電球ミニクリプトン形

LED電球ミニクリプトン形 - ELPA
(9件のレビュー)

光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。下方向に明るい直下形タイプ

口金E17電球の種類LED電球形状ミニクリプトン形質量(g)30タイプ屋内用周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)35×72内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24259445LDA5L-H-E17-G4095電球色相当
オープン
取扱い終了
代替品有
24259463LDA4L-H-E17-G4073.5電球色相当
オープン
取扱い終了
代替品有
24259454LDA5D-H-E17-G4085昼光色相当
オープン
取扱い終了
24259472LDA4D-H-E17-G4063.5昼光色相当
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24259445LDA5L-H-E17-G40961738819LDA4L-G-E17-G4104LDA5L-H-E17-G409 LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738819LED電球 ミニクリプトン形ELPA1個
570
税込627
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24259463LDA4L-H-E17-G40761738794LDA2L-G-E17-G4102LDA4L-H-E17-G407 LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738794LED電球 ミニクリプトン形ELPA1個
474
税込521
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24259454
2020-08-07
用途: 風呂更衣室照明に
その他業種

風呂、洗面共通の更衣室の照明が暗かったので電球を交換しました。やや明るさが増し良かったと思っています。

対象商品 : 24259472
2019-11-26
用途:
株式会社中央測量

使い勝手・機能・品質等今のところ特に問題なさそうです。

対象商品 : 24259472
2018-12-13
用途: LEDシーリングライト
卸売・小売業

小さいけれど明るさは大満足です。スポットライトに最高です。

対象商品 : 24259472
2018-08-01
用途: LED電球ミニクリプトン形 注文コード / 品番

玉切れしたらledの、チッブを交換したら、いいんじゃあ無いですか。
電球交換もたいへんやな。

対象商品 : 24259472
2018-09-29
用途: 交換用
その他業種

安価ですが、明るくて使い勝手が良いです。交換に最適。

対象商品 : 24259445
2018-01-23
用途: 廊下のパーツ置き場の照明
清水技術士事務所製造業

これまで昼光色を使っていましたが冬は寒い感じの色なので、電球色に換えたところ快適になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24259463
2018-10-23
用途: ライティングバー用スポットライトとして

OHM製でこの商品と全く同じ形状で型番も末尾以外同じLED電球をライティングバー用スポットライトとして使用してきましたが、フードも何もないソケットにねじ込んでいるだけなので、熱もこもらないし湿気もない場所で、10000時間も持たなかった。このELPA製もOHM製と同じくMAID
IN CHAINAなので、表示してある設計寿命40000時間は怪しいが、それがわかるのは5年ぐらい後の事だから評価できないが、同じ形状の商品があって良かった。

対象商品 : 24259454
2017-10-25
用途: 店舗で使用しています

幾つかある電球ですが殆どはパナソニックを使用しています。ですが40000時間持つことはありません。1日10時間で計算すると約10年持つ計算になります。しかし現実は数年で切れます。実際パナの製品も数個切れました。パナは高いものですから今回ELPAを購入しました。パナなどに比べて値段が安く(半額程度)でした。安くてありがたいのですが実は数個買った内の1個が3か月程度で切れました。今、問い合わせをしています。
そんな訳で☆3個にしました。ちなみに明るさはパナと比べなんら遜色はありません。切れなければ値打ちで良い商品だと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする