ELPA
木目モール2号ナチュラル2M
テープ付 2号
全長:2m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
2号
全長(m)
2
付属品
テープ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260513
ML-M22(NW)
オープン
¥
683
¥
751
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください