ELPA
木目モール1号ナチュラル2M
テープ付 1号
全長:2m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
1号
全長(m)
2
付属品
テープ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260522
ML-M12(NW)
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください