ELPA
木目モールミニナチュラル1M
テープ付 ミニ
全長:1m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
ミニ
全長(m)
1
付属品
テープ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260565
ML-M01(NW)
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください