ELPA
木目UDモール
(1件のレビュー)
1号
全長:2m
カラー:ナチュラル
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
長さ(m)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260617
UDWS1-2N(LW) 2M
1個
ライト
1号
-
2
オープン
¥
1,899
¥
2,089
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
73539734
UDWS1-2N(NW) 2M
1個
ナチュラル
1号
-
2
オープン
¥
1,994
¥
2,193
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
81954696
UDWS0-2N(NW) 2M
1本
ナチュラル
2号
2
-
オープン
¥
1,138
¥
1,252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
81954705
UDWS0-1N(LW) 1M
1本
ライト
0号
1
-
オープン
¥
464
¥
510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。