ELPA
木目UDモール1M1号ライト
1号
全長:1m
カラー:ライト
色
ライト
サイズ
1号
全長(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260635
UDWS1-1N(LW) 1M
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください