ELPA
木目UDモール1M0号ナチュラル
0号
全長:1m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
0号
全長(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260653
UDWS0-1N(NW) 1M
オープン
¥
407
¥
448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください