曜日別特売

スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き

スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPAスイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPAスイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPAスイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPAスイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPA

雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるスイングプラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
新構造スイッチ PAT.P
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造

ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24260662WBS-LU305B(W)
オープン
2,469
2,716(税込)
当日出荷
24260687WBS-LU302B(W)
オープン
取扱い終了
代替品有
24260696WBS-LU301B(W)
オープン
取扱い終了
代替品有
24260678WBS-LU303B(W)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24260687WBS-LU302B(W)57642334WLK-32S(W)WBS-LU302B(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA1個
1,707
税込1,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24260696WBS-LU301B(W)57642325WLK-31S(W)WBS-LU301B(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642325耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA1個
1,518
税込1,670
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする