曜日別特売

AVセレクター 3IN1

AVセレクター 3IN1 - ELPAAVセレクター 3IN1 - ELPA
(2件のレビュー)

ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切換が可能
スペースをとらないコンパクト設計
プラグの抜き差しがしやすい扇形

質量(g)約103外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30.5×165×75(最大値)入力端子3系統(映像・音声L/R)出力端子1系統(映像・音声L/R)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262157ASL-E311
オープン
1,232
1,355(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262157
2022-03-23
用途: 3台の音源機器からアンプ受信の切替え用
農・林・水産業

安価で喜びましたが、できれば出力ジャック面が裏側の方が、配線の整理がしやすくなるのではないでしょうか。また、切り替えスイッチの動き幅が狭くて操作感が分かりづらい(音響機器の空きスペースに設置することが多いので)気がします。できればスイッチの動き幅をもう少しワイドにして頂ければ喜びます。

対象商品 : 24262157
2020-05-07
用途: ゲームとDVD
製造業

今まではゲームするとき、DVD見る時とケーブルを差し換えてましたが、スイッチ1つで切替えできて非常に良いです。ただスイッチの切替え時の移動量が少し小さすぎるかな。でも馴れの問題で何とかなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする