ELPA
ミニボール球G4010WE26Cロング
ミニボール球G40
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
62
消費電力(W)
10
定格寿命(時間)
約10000
バルブ径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263338
G-L8006H(C)
¥
379
¥417
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください