ELPA
ミニボール球G40ロング
ミニボール球G40
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
色
クリア
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ミニボール球
バルブ径(Φmm)
40
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263392
G-L8002H(C)
61
5
E17
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
24263356
G-L8003H(C)
62
5
E26
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
24263374
G-L8005H(C)
61
10
E17
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
24263338
G-L8006H(C)
62
10
E26
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください